€ 506,50/ stukexcl. btw
€ 612,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nominale diameter (ASME) | 1/2" in |
Drukklasse flens (ASME) | 300 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 1 |
Gewicht | 0.2 kg |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 51 mm |
C | 100 mm |
E | 24 mm |
T | 5 mm |