€ 2.473,00/ stukexcl. btw
€ 2.992,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nominale diameter (ASME) | 10" in |
Drukklasse flens (ASME) | 2500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 2 |
Gewicht | 96.7 kg |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 473 mm |
C | 210 mm |
E | 90 mm |
T | 72 mm |