€ 1.218,00/ stukexcl. btw
€ 1.473,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nominale diameter (ASME) | 8" in |
Drukklasse flens (ASME) | 1500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 2 |
Gewicht | 54.3 kg |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 349 mm |
C | 175 mm |
E | 80 mm |
T | 47 mm |