€ 549,00/ stukexcl. btw
€ 664,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nominale diameter (ASME) | 2" in |
Drukklasse flens (ASME) | 150 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 120.6 mm |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 2 |
Gewicht | 0.7 kg |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 102 mm |
C | 100 mm |
D | 20 mm |
E | 50 mm |
T | 6 mm |