€ 2.695,00/ stukexcl. btw
€ 3.260,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 600 |
Druktrap flens (PN) | 40 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 795 mm |
A | 747 mm |
B | 610 mm |
C | 795 mm |
D | 48 mm |
E | 100 mm |
T | 53 mm |