€ 2.416,00/ stukexcl. btw
€ 2.923,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 250 |
Druktrap flens (PN) | 25 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 370 mm |
A | 340 mm |
B | 273 mm |
C | 370 mm |
D | 30 mm |
E | 75 mm |
T | 21 mm |