€ 2.747,00/ stukexcl. btw
€ 3.323,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 350 |
Druktrap flens (PN) | 10 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 460 mm |
A | 438 mm |
B | 356 mm |
C | 460 mm |
D | 22 mm |
E | 75 mm |
T | 16 mm |