€ 462,00/ stukexcl. btw
€ 559,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nominale diameter (ASME) | 1/2" in |
Drukklasse flens (ASME) | 300 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Met boutgaten | Nee |
A | 51 mm |
B | 14 mm |
C | 66 mm |
E | 30 mm |
T | 5 mm |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte en batchnummer |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijde en kanten |