€ 16,55/ stukexcl. btw
€ 20,03incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 14-04-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,10 | - |
10+ | € 26,48 | 20.00% |
25+ | € 23,17 | 30.00% |
50+ | € 19,86 | 40.00% |
100+ | € 16,55 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL60 |
Asdiameter | 60 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 60 mm |
B | 5.5 mm |
D | 82 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 78.5 mm |
D2 | 84 mm |
d1 | 68 mm |