€ 7,10/ stukexcl. btw
€ 8,59incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,10 | - |
20+ | € 5,33 | 25.00% |
50+ | € 4,26 | 40.00% |
100+ | € 3,91 | 45.00% |
250+ | € 3,55 | 50.00% |
500+ | € 2,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | KD |
Type | KD |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 32 mm |
D | 32 mm |
Buitenhoogte | 36 mm |
H | 36 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
Schroefdraadlengte | 20.5 |
L | 20.5 |