€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
764 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,79 | - |
20+ | € 2,09 | 25.00% |
50+ | € 1,67 | 40.00% |
100+ | € 1,53 | 45.00% |
250+ | € 1,40 | 50.00% |
500+ | € 1,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 15 mm |
D | 15 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
Schroefdraadlengte | 12 |
L | 12 |