Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 9,5x2,5 As 150 Zuiger 155

  • ERIKS:12354563
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,30

-

5+

€ 10,64

20.00%

10+

€ 8,65

35.00%

30+

€ 6,65

50.00%

50+

€ 5,99

55.00%

100+

€ 5,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER39
Inwendige diameter
150 mm
Uitwendige diameter
155 mm
Breedte
9.5 mm
Groefbreedte
9.7 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C