€ 12,50/ stukexcl. btw
€ 15,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,50 | - |
5+ | € 10,00 | 20.00% |
10+ | € 8,13 | 35.00% |
30+ | € 6,25 | 50.00% |
50+ | € 5,63 | 55.00% |
100+ | € 5,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | Geleidestrip Eriflon |
Vorm | Strip |
Materiaal | ER39 |
Inwendige diameter | 140 mm |
Uitwendige diameter | 145 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 225 °C |