€ 8,90/ stukexcl. btw
€ 10,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,90 | - |
5+ | € 7,12 | 20.00% |
10+ | € 5,79 | 35.00% |
30+ | € 4,45 | 50.00% |
50+ | € 4,01 | 55.00% |
100+ | € 3,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | Geleidestrip Eriflon |
Vorm | Strip |
Materiaal | ER39 |
Inwendige diameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 105 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 225 °C |