Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 14,8x2,5 As 215 Zuiger 220

  • ERIKS:12354604
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 27,40/ stukexcl. btw

€ 33,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,40

-

5+

€ 21,92

20.00%

10+

€ 17,81

35.00%

30+

€ 13,70

50.00%

50+

€ 12,33

55.00%

100+

€ 10,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon