Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Jack (ruffneck) bescherming S1P pasvorm D jeans maat 41

  • ERIKS:13189020
  • Fabrikant:8715316123016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
RuffNeck - The Street Born Safety Shoe.The Ruffneck is een veiligheidsschoen en een sneaker ineen. De unieke hakconstructie ('rough neck') ondersteunt bijzonder goed en is ideaal voor het beklimmen van ladders en pallets. Ook in en uit een vrachtwagen stappen gaat probleemloos, zelfs als het glad is. De vrijwel ondoordringbare tussenzool beschermt je tegen scherpe voorwerpen als spijkers en stukken metaal. Deze sneaker met composiet veiligheidsneus, is stoer afgewerkt met denim. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Jack
Type
D
Schoenmaat
41
Schoenmaat (UK)
7
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S1P
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S1P
Bovenmateriaal
Jeans / nubuck
Kleur
Blauw
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Composiet
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC