Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Martino (Frontier 162) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 48

  • ERIKS:12609877
  • Fabrikant:8715316104428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The safety shoe that has no boundaries.Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.
Opslaan in lijst

€ 174,38/ paarexcl. btw

€ 211,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Martina
Type
D
Schoenmaat
48
Schoenmaat (UK)
13
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Bruin
Loopzool
TPU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Roestvaststaal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRB