Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T3 132SB2 7,5KW P2 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997234
Image 1
7T3 132SB2 7,5KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer