Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Zeskantsleutel, Vonkvrij Serie, 41 mm maat, Koper-Beryllium, 300 mm LG

  • ERIKS:14763133
  • Fabrikant:8412783742145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 766,79/ stukexcl. btw

€ 927,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Hexagonal Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
41 mm
Lengte
300 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
1900 g
Sleutelwijdte klein
1.61 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.61
Sleutelwijdte groot
1.61 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.61
Lengte
11.81 in