€ 53,25/ stukexcl. btw
€ 64,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Hexagonal Key |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 7/16 in |
Lengte | 130 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Zeskantsleutel |
Gewicht | 95 g |
Beenlengte kortste deel | 42 |