€ 43,19/ stukexcl. btw
€ 52,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Hexagonal Key |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 5/64 in |
Lengte | 52 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Zeskantsleutel |
Gewicht | 6.5 g |
Beenlengte kortste deel | 16 |