Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije zeskantsleutel, sleutelwijdte 28 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14763639
  • Fabrikant:8412783752342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 218,33/ stukexcl. btw

€ 264,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Hexagonal Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
28 mm
Lengte
290 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Zeskantsleutel
Gewicht
1500 g
Beenlengte kortste deel
110