Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije zeskantsleutel, sleutelwijdte 18 mm, Al-Br

  • ERIKS:14762042
  • Fabrikant:8412783722444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,16/ stukexcl. btw

€ 113,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Hexagonal Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
18 mm
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Zeskantsleutel
Gewicht
380 g
Beenlengte kortste deel
65