Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije zeskantsleutel, sleutelwijdte 1.3/16", Cu-Be

  • ERIKS:14763946
  • Fabrikant:8412783755497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 283,82/ stukexcl. btw

€ 343,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Hexagonal Key
Uitvoering
Inch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
1.3/16 in
Lengte
310 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Zeskantsleutel
Gewicht
1800 g
Beenlengte kortste deel
120