€ 218,31/ stukexcl. btw
€ 264,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Hexagonal Key |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 1.3/16 in |
Lengte | 310 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Zeskantsleutel |
Gewicht | 1800 g |
Beenlengte kortste deel | 120 |