Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije voorhamer, totale lengte 900 mm, kopgewicht 15 kg, hickorysteel, Al-Br

  • ERIKS:14760718
  • Fabrikant:8412783369618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.595,75/ stukexcl. btw

€ 1.930,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Sledge Hammer
Gewicht
15000 g
Lengte
900 mm
Materiaal
Aluminiumbrons