Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije voorhamer, totale lengte 370 mm, kopgewicht 500 g, glasvezelsteel, Cu-Be

  • ERIKS:14760110
  • Fabrikant:8412783362152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,51/ stukexcl. btw

€ 144,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Sledge Hammer
Gewicht
500 g
Lengte
370 mm
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Anti-magnetisch
Ja