Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije viertandige vork, lengte 320 mm, glasvezelsteel, Cu-Be

  • ERIKS:14763158
  • Fabrikant:8412783742466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 666,92/ stukexcl. btw

€ 806,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
4 Prong Fork
Uitvoering vonkarm
Ja
Breedte
200 mm
Lengte
900 mm
Gewicht
2000 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Materiaal greep
Glasvezel
Bladbreedte
200 mm