Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije verstelbare vatenhaak, Al-Br

  • ERIKS:14763160
  • Fabrikant:8412783742480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.442,20/ stukexcl. btw

€ 2.955,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Adjustable Barrel Hook
Draagkracht
700 kg
Gewicht
3.2 kg
Hefvermogen
700 kg
Hefvermogen 0-45°
700 kg
Hefvermogen 45-60°
700 kg
Materiaal
Aluminiumbrons
Max. belasting
700 kg
Aantal armen
2
Met haak
Ja