€ 216,42/ stukexcl. btw
€ 261,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Scaffold Angled Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Uitvoering | Haakse greep |
Flexibele schacht | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Totale lengte | 300 mm |
Gewicht | 600 g |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Materiaal greep | Aluminiumbrons |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Sleuteldiepte | 40 mm |
Kopbreedte | 33 mm |
Flexibel | Ja |