€ 406,70/ stukexcl. btw
€ 492,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Open-End Wrench For Extension |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 1.1/4 in |
Lengte | 300 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 810 g |
Sleutelwijdte klein | 1.1/4 in |