€ 832,09/ stukexcl. btw
€ 1.006,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Type | Caliper |
Meetbereik | van 0 tot 150 mm |
Nauwkeurigheid | 0.02 mm |
Digitale indicatie | Nee |
Dieptemaat | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte bek | 40 mm |
Lengte | 235 mm |
Metrische schaalverdeling | Ja |
Imperiale schaalverdeling | Nee |