€ 73,60/ stukexcl. btw
€ 89,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Torx |
Grootte (TX) | 30 |
Klinglengte | 108 mm |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Totale lengte | 150 mm |
Materiaal kling | Koper-Beryllium |
Gewicht | 108 |
Gewicht | 108 g |