€ 29,43/ stukexcl. btw
€ 35,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Screwdriver |
Serie | Vonkvrij |
Type | Schroevendraaier |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Grootte | 2 |
Klinglengte | 115 mm |
Totale lengte | 125 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Gewicht | 100 g |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Nee |
Materiaal kling | Koper-Beryllium |