Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije schroevendraaier PH2x125 mm, Al-Br

  • ERIKS:14764572
  • Fabrikant:8412783764895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Screwdriver
Serie
Vonkvrij
Type
Schroevendraaier
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
2
Klinglengte
115 mm
Totale lengte
125 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
100 g
Materiaal
Aluminiumbrons
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Aluminiumbrons