€ 67,91/ stukexcl. btw
€ 82,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Electrician Screwdriver |
Bledbreedte | 7 mm |
Klinglengte | 115 mm |
Totale lengte | 150 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 200 g |
Materiaal kling | Koper-Beryllium |
Gewicht | 200 |
Grootte | 7 |
Uitvoering | Metrisch |