Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije schroevendraaier 3x100 mm, Al-Br

  • ERIKS:14764566
  • Fabrikant:8412783764819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,52/ stukexcl. btw

€ 26,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Electrician Screwdriver
Bledbreedte
3 mm
Klinglengte
84 mm
Totale lengte
100 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
50 g
Materiaal kling
Aluminiumbrons
Gewicht
50
Grootte
3
Uitvoering
Metrisch