Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije schroefsleutel 4", Cu-Be

  • ERIKS:14762371
  • Fabrikant:8412783726855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,69/ stukexcl. btw

€ 133,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Adjustable Wrench
Lengte
100 mm
Max. sleutelwijdte
13 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
55 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Lengte
4 in
Gewicht
55