Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije schraper met steel 130x130 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14763165
  • Fabrikant:8412783742534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 514,44/ stukexcl. btw

€ 622,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Hoe
Uitvoering vonkarm
Ja
Breedte
130 mm
Lengte
900 mm
Gewicht
1200 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Materiaal greep
Hout
Bladbreedte
130 mm