€ 467,49/ stukexcl. btw
€ 565,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Ratchet Head |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Lengte | 160 mm |
Gewicht | 1500 g |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Aansluitmaat | 0.75 in |
Geschikt voor doppen | Ja |
Explosieveilig | Ja |
Kopdiameter | 21 mm |
Gewicht | 1500 |