Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije puntbeitel 6-kant 22x82, 5x150 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14759918
  • Fabrikant:8412783358018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 732,81/ stukexcl. btw

€ 886,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Pneumatic Chisel
Lengte
150 mm
Beitelbreedte
22 mm
Beitelvorm
Zeskantig
Gewicht
750 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Schachtbreedte
22 mm
Schachthoogte
80 mm
Schachtvorm
Zeskantig