Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije pneumatische puntbeitel 10x175 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14762279
  • Fabrikant:8412783725872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,74/ stukexcl. btw

€ 150,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Pneumatic Chisel
Lengte
175 mm
Beitelbreedte
12 mm
Beitelvorm
Kruiskap
Diameter
12 mm
Gewicht
170 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Schachtbreedte
10 mm