Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije pneumatische beitel SDS-plus, lengte 175 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14759815
  • Fabrikant:8412783355741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,24/ stukexcl. btw

€ 202,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Pneumatic Chisel
Lengte
175 mm
Beitelbreedte
12 mm
Beitelvorm
Cilindrisch
Diameter
12 mm
Gewicht
170 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Schachtbreedte
10 mm