Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije pijpsnijder 4"-6", Cu-Be

  • ERIKS:14763205
  • Fabrikant:8412783743272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.627,02/ stukexcl. btw

€ 6.808,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Pipe Cutter
Type artikel
Slangensnijder
Gewicht
12300 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Lengte
740 mm