Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije pendrijver 8x150 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14761796
  • Fabrikant:8412783715262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,37/ stukexcl. btw

€ 92,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Pin Punch
Type
Drevels
Lengte
150 mm
Diameter
16 mm
Gewicht
175 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Diameter punt
8 mm
Asdiameter
16 mm
Schachtvorm
Rond