Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije nylon hamer, totale lengte 400 mm, kopgewicht 1 kg, glasvezelsteel, Al-Br

  • ERIKS:14762519
  • Fabrikant:8412783733938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,49/ stukexcl. btw

€ 191,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Nylon Hammer
Gewicht
1000 g
Diameter
55 mm
Lengte
400 mm
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Anti-magnetisch
Ja