Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije kettingpijptang 900 mm 8", Cu-Be

  • ERIKS:14762469
  • Fabrikant:8412783729801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.085,91/ stukexcl. btw

€ 3.733,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Chain Pipe Wrench
Geschikt voor max. buisdiameter
8
Lengte
900 mm
Gewicht
8500 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Uitvoering
Inch
Gewicht
8500