Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije kettingpijptang 6", Al-Br

  • ERIKS:14761778
  • Fabrikant:8412783714708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.467,26/ stukexcl. btw

€ 1.775,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Chain Pipe Wrench
Geschikt voor max. buisdiameter
6
Lengte
600 mm
Gewicht
3500 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Uitvoering
Inch
Gewicht
3500