Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije hoekpijptang 90° gebogen 12", Cu-Be

  • ERIKS:14760183
  • Fabrikant:8412783363074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,64/ stukexcl. btw

€ 475,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Offset Pipe Wrench
Spanbereik
50 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
50
Gewicht
1100 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Uitvoering
Metrisch
Lengte
12 in
Gewicht
1100