€ 540,32/ stukexcl. btw
€ 653,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Rake |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 120 mm |
Lengte | 1270 mm |
Gewicht | 1500 g |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Materiaal greep | Hout |
Bladbreedte | 450 mm |